Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222426602
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
d:
5
l:
20
b:
≥12
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Norm:
7997
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5074*
€ 1,79381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.