Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 16 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 16 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 16 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 16 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222425933
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
2
d:
4
l:
16
b:
≥9,6
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
7997
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3767*
€ 1,63827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.