Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222425575
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
1
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
dk:
5,6
d:
3
l:
25
b:
≥15
k:
1,65
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3191*
€ 1,56973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.