Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschraube 3x18mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschraube 3x18mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 3x18mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 3x18mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 3x18mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 3x18mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p378250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248123925
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
3
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
12
dk:
5,5
s:
2
d:
3
l:
8
k:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0402*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,557*
€ 3,04283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1297*
€ 2,53434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.