Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 90 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 90 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 90 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222506052
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
1,13
y:
5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
90
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0268*
€ 3,60189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.