Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 70 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 70 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222505970
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,95
y:
5
dk:
10,8
d:
5,5
l:
70
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.