Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223532159
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,04
y:
2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
4,3
d:
2,2
l:
19
k:
1,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00957*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09746*
€ 2,49598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75049*
€ 2,08308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04251*
€ 0,05059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02331*
€ 0,02774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01893*
€ 0,02253
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.