Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 80 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 80 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 80 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 80 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 80 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222508247
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,92
y:
5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
80
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1333*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.