Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,9 x 25 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,9 x 25 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,9 x 25 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,9 x 25 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,9 x 25 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222507172
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,16
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
25
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2733*
€ 2,70523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8993*
€ 2,26017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.