Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 2,2 x 16 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 2,2 x 16 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 2,2 x 16 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 2,2 x 16 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 2,2 x 16 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222506632
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,03
y:
2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
4,3
d:
2,2
l:
16
k:
1,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00877*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08746*
€ 2,48408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73331*
€ 2,06264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04067*
€ 0,0484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02198*
€ 0,02616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01768*
€ 0,02104
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01236*
€ 0,01471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.