Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 9,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 9,5 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 9,5 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 9,5 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 9,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222467100
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
9,5
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00642*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97568*
€ 2,35106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64288*
€ 1,95503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03459*
€ 0,04116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01754*
€ 0,02087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01374*
€ 0,01635
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00642*
€ 0,00764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.