Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,5 x 9,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,5 x 9,5 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,5 x 9,5 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 3,5 x 9,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222467568
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
6,8
d:
3,5
l:
9,5 mm
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00842*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01385*
€ 0,01648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01382*
€ 0,01645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00842*
€ 0,01002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.