Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 30 mm, Edelstahl blank A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 30 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 30 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 30 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 30 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 30 mm, Edelstahl blank A2
Artikel-Nr.:
     5417F-p376488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531992
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m6
verbindungsmutter
Sechskantmuffen SW 10
Weitere Informationen:
SW:
10
d:
6
l:
30
Schlüsselweite:
10
Abmessung:
M 6 x 30 S=10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
Sechskant
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-6-30-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.