Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 40 mm, Edelstahl blank A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 40 mm, Edelstahl blank A4
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 40 mm, Edelstahl blank A4
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 40 mm, Edelstahl blank A4
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 40 mm, Edelstahl blank A4
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 40 mm, Edelstahl blank A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p376472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222394482
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m16
verbindungsmutter
Sechskantmuffen SW 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
SW:
24
d:
16
l:
40
Schlüsselweite:
24
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
Sechskant
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-16-40-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7054*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6154*
€ 3,11233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4054*
€ 2,86243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3154*
€ 2,75533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2054*
€ 2,62443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1154*
€ 2,51733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7054*
€ 2,02943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.