Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 3,5 x 9,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 3,5 x 9,5 A2 blank
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 3,5 x 9,5 A2 blank
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 3,5 x 9,5 A2 blank
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 3,5 x 9,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221269897
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7973
DIN 7973
Schlitzschraube DIN 7973
Edelstahlschraube DIN 7973
Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,07
N:
1,2
d:
3,5
l:
9,5
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
6,8
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7973
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00659*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99029*
€ 2,36845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64553*
€ 1,95818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01779*
€ 0,02117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01403*
€ 0,0167
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00935*
€ 0,01113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00659*
€ 0,00784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.