Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 5,5 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 5,5 x 60 A2 blank
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 5,5 x 60 A2 blank
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 5,5 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221267251
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7972
DIN 7972
Schlitzschraube DIN 7972
Senkschraube DIN 7972
Senk-Blechschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
N:
1,6
d:
5,5
l:
60
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
10,8
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0633*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.