Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,2 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,2 x 25 A2 blank
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,2 x 25 A2 blank
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,2 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221266988
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7972
DIN 7972
Schlitzschraube DIN 7972
Senkschraube DIN 7972
Senk-Blechschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
N:
0,6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
4,3
d:
2,2
l:
25
k:
1,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.