Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 19, A2, Form K, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 19, A2, Form K, Außensechskant
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 19, A2, Form K, Außensechskant
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 19, A2, Form K, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p375948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222433006
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dc:
11
c:
1
Form:
K
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
s:
8
d:
5,5
l:
19 mm
k:
5,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,057*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7157*
€ 3,23168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.