Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 16, A2 blank, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 16, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 16, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 16, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 16, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 16, A2 blank, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p375748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221958029
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
m:
34,5
d:
16
h:
16
s:
24
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
A2
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5909*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,444*
€ 5,28836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,964*
€ 4,71716
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0153*
€ 1,20821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9268*
€ 1,10289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8868*
€ 1,05529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.