Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 70 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 70 A2 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 70 A2 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 70 A2 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 70 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221162396
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
8
l:
70
k:
8,1
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindelänge max.:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
dc:
18
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
-
Länge:
70 mm
b=l 125-200 mm:
28
Durchmesser:
8 mm
b=l<125 mm:
22
Norm:
6921
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
13
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2646*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.