Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressmuttern, Sechskant M 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einpressmuttern, Sechskant M 8, A2 blank
Einpressmuttern, Sechskant M 8, A2 blank
Einpressmuttern, Sechskant M 8, A2 blank
Einpressmuttern, Sechskant M 8, A2 blank
Einpressmuttern, Sechskant M 8, A2 blank
Einpressmuttern, Sechskant M 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375389
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222380317
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m8
einpressmutter
Sechskant-Einpressmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Sechskant
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
13
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Bohrdurchmesser:
10,3
Mindestmaterialdicke:
1,8
Werkstoff:
A2
Höhe:
6,5
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: einpr-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3845*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3586*
€ 0,42673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2988*
€ 0,35557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.