Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 5,3 x 15 x 1,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 5,3 x 15 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 5,3 x 15 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 5,3 x 15 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 5,3 x 15 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222633499
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 15X5,3X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Stärke:
1,5
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0267*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9105*
€ 2,2735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.