Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 6,4 x 50 x 1,5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 6,4 x 50 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 50 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 50 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 50 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531787
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A2 50X6,4X1,5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.