Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 8,4 x 35 x 1,5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 8,4 x 35 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 35 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 35 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 35 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222633314
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A2 35X8,4X1,5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.