Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben 4,5x20, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben 4,5x20, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank, Vollgewinde
Spanplattenschrauben 4,5x20, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank, Vollgewinde
Spanplattenschrauben 4,5x20, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p375040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222494595
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopf-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spanplattenschrauben
dk:
9
Kopfbreite:
9
Hersteller:
S + P
d:
4,5
l:
20
k:
2,7
Gewindelänge:
20
Mit Fräsrippen:
Ja
Antriebsgröße:
2
Norm:
9050
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
Art.
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Form:
Z
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.