| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p370597 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057222364157 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit ISK und Schlüsselführung Weitere Informationen: | | Gewindeausprägung: | metrisch;Teil | dk: | 16 | s: | 8 | d: | 10 | l: | 110 mm | k: | 6,5 | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Spitze: | ohne | b=l 125-200 mm: | 32 | b=l<125 mm: | 26 | b=l>200 mm: | - | Ausführung: | mit Schlüsselführung | Kopfform: | Zylinderkopf | Normart: | DIN | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Gewinde: | M 10 | Antriebsgröße: | 8 | Antrieb: | Innensechskant | Werkstoff: | A2 | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Länge: | 110 mm | Durchmesser: | 10 mm | Norm: | 6912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, din 6912 m10 a2, din 6912, din 6912 m10, 6912-10-110-A2 |
| | |
| |