Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 30, Höhe 1,5 d, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 30, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 30, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 30, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 30, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 30, Höhe 1,5 d, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222362344
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, mit Bund
Weitere Informationen:
s:
46
d1:
30
m:
45
d:
30 mm
a:
8
d3:
58
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
6331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,7223*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,8423*
€ 43,84234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,4623*
€ 43,39014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,5123*
€ 41,06964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,6223*
€ 40,01054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,6823*
€ 38,89194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,7223*
€ 32,98954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.