Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330 Sechskantmuttern M 30, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330 Sechskantmuttern M 30, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 30, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 30, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 30, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 30, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221956377
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B
Weitere Informationen:
r:
41
s:
46
d1:
32
m:
45
d:
30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,912*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,852*
€ 11,72388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,672*
€ 11,50968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,162*
€ 10,90278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,892*
€ 10,58148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,502*
€ 10,11738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,912*
€ 8,22528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.