Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221956353
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B
Weitere Informationen:
d1:
16
m:
21
d:
14
r:
20
s:
22
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 14
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
22
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0576*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6376*
€ 1,94874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4976*
€ 1,78214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4576*
€ 1,73454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3776*
€ 1,63934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3376*
€ 1,59174
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0576*
€ 1,25854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.