Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361828
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 8X40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
40
c:
1
Antrieb:
ohne
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
40,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7553*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1989*
€ 2,61669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1789*
€ 2,59289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0889*
€ 2,48579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1539*
€ 1,37314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1239*
€ 1,33744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9353*
€ 1,11301
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7553*
€ 0,89881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.