Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 8x30 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x30 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x30 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x30 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361781
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 8X30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
30
c:
1
Antrieb:
ohne
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,84*
€ 100,9596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,27*
€ 95,5213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,11*
€ 89,3809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,83*
€ 85,4777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,67*
€ 81,7173
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.