Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 5x35 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x35 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x35 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x35 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361446
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 5X35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
35
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3692*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4492*
€ 0,53455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.