Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360968
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 4X12
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
12
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
10,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.