Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 1472
>
Artikel
DIN 1472 Paßkerbstifte 2x5 A1/1.4305 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p366985
Hersteller:
Reidl
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057223531671
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 1.4305 2X5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
2,85
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
2
d:
2
l:
5
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1472
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
... >
Kerbstifte
>
DIN 1472 Paßkerbstifte
>
DIN 1472 Paßkerbstifte Edelstahl 1.4305 (A 1)
Weitere Suchbegriffe:
Pass-Kerbstift
,
Passkerbstift
,
Passkerbstift DIN EN ISO 8745
,
Passkerbstift ISO 8745
,
Paßkerbstift DIN 1472
,
Passstifte
,
passstifte
,
1472-2-5-A1/1.4305
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,076*
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.