Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 36, A4 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A4 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531657
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
d4:
70
d3:
126
d2:
75
d1:
36
m:
30
d:
36 mm
k:
28
h:
128
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 36
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Ausführung:
gegossen
Ringstärke:
28
Ringinnendurchmesser:
70
Ringaußendurchmesser:
126
Höhe:
128
Außendurchmesser:
75
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
36 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,3815*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,6664*
€ 67,43302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,7764*
€ 65,18392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,6984*
€ 49,6211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,6342*
€ 45,9747
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,5715*
€ 43,52009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,9115*
€ 42,73469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,3815*
€ 36,15399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.