Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 16, A4 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A4 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222840095
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
d4:
35
d3:
63
d2:
35
d1:
16
m:
13
d:
16 mm
k:
14
h:
62
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Ausführung:
gegossen
Ringstärke:
14
Ringinnendurchmesser:
35
Ringaußendurchmesser:
63
Höhe:
62
Außendurchmesser:
35
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5103*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2029*
€ 9,76145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,497*
€ 6,54143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9084*
€ 5,841
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,6203*
€ 5,49816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5603*
€ 5,42676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3403*
€ 5,16496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5103*
€ 4,17726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.