Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6, A4 blank
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6, A4 blank
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221932906
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker, doppelte Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Drahtdurchmesser:
3,6
Ausführung:
Federstecker
Werkstoffart:
Edelstahl
R1:
10
für Wellen-Ø:
14-20
d4:
20
d3:
3,6
l2:
32
d:
4
h:
4,5
l1:
64
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
64
Bohrungsdurchmesser:
4 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,0525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,0275*
€ 39,30273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,0025*
€ 35,70298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,3225*
€ 33,70378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,7425*
€ 33,01358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,0525*
€ 27,43248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.