Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8, A4 blank
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8, A4 blank
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221932883
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker, doppelte Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
3,2
Drahtdurchmesser:
2,8
Ausführung:
Federstecker
Werkstoffart:
Edelstahl
d4:
20
d3:
2,8
l2:
26
d:
3,2
h:
3
l1:
48
R1:
7
für Wellen-Ø:
11,2-14
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
48
Bohrungsdurchmesser:
3,2 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6081*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,1469*
€ 2,55481
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0075*
€ 1,19893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9775*
€ 1,16323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9375*
€ 1,11563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7481*
€ 0,89024
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,6081*
€ 0,72364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.