Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 6 x 50, amerikanische Form, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 6 x 50, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 6 x 50, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 6 x 50, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 6 x 50, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 6 x 50, amerikanische Form, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360098
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschrauben, amerikanische Form
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Ausführung:
amerikanische Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: din 316, 316-6-50-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3261*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5232*
€ 5,38261
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.