Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 4 x 40, amerikanische Form, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 4 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 4 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 4 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 4 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 4 x 40, amerikanische Form, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222359696
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschrauben, amerikanische Form
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
316
Normart:
DIN
Ausführung:
amerikanische Flügelform
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
Weitere Suchbegriffe: din 316, 316-4-40-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2309*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8141*
€ 4,53878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.