Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 30, amerikanische Form, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 30, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 30, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 30, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 30, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 30, amerikanische Form, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222359290
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschrauben, amerikanische Form
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
316
Normart:
DIN
Ausführung:
amerikanische Flügelform
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Weitere Suchbegriffe: din 316, 316-12-30-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5922*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0315*
€ 5,98749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,0858*
€ 4,8621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7658*
€ 4,4813
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,7216*
€ 3,2387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6616*
€ 3,1673
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2773*
€ 2,70999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0622*
€ 2,45402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9822*
€ 2,35882
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5922*
€ 1,89472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.