Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 60, amerikanische Form, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 60, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 60, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 60, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 60, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 60, amerikanische Form, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222359191
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschrauben, amerikanische Form
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
316
Normart:
DIN
Ausführung:
amerikanische Flügelform
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Weitere Suchbegriffe: din 316, 316-10-60-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2947*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6165*
€ 5,49364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1965*
€ 4,99384
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,4338*
€ 2,89622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4138*
€ 2,87242
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0568*
€ 2,44759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9868*
€ 2,36429
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,6547*
€ 1,96909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6147*
€ 1,92149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2947*
€ 1,54069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.