Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, amerikanische Form, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, amerikanische Form, A4 blank
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, amerikanische Form, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222359115
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschrauben, amerikanische Form
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Ausführung:
amerikanische Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: din 316, 316-10-40-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,382*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,122*
€ 2,52518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,792*
€ 2,13248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,712*
€ 2,03728
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.