Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p358926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222356756
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Edelstahlmutter DIN 979
kronenmutter din 979 m27
Schlitzgrund rund, gerundet oder abgeschrägt nach Wahl des Herstellers. Die Kronenmuttern dürfen nach Wahl des Herstellers mit oder ohne Gewinde in der Krone geliefert werden. Die Stirnseiten der Kronen dürfen gerundet sein. 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
W:
14
s:
41
N:
5,5
m:
22
d:
27
Schlüsselweite:
41
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 27
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
22
Durchmesser:
27 mm
Norm:
979
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 979, 979-27-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5141*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2941*
€ 11,05998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2341*
€ 10,98858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7541*
€ 10,41738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5041*
€ 10,11988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1041*
€ 9,64388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5141*
€ 7,75178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.