Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 14, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 14, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 14, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 14, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 14, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050128253693
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 2,5X14
Weitere Informationen:
b:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Norm:
964
Normart:
DIN
f:
0,6
Gewinde:
M 2,5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4,7
d:
2,5
l:
14
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.