Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 3, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 3, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 3, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 3, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 3, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221614789
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
964
Normart:
DIN
f:
0,5
Gewinde:
M 2
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
d:
2
l:
3
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
3 mm
Durchmesser:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.