Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 40, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 40, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 40, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 40, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221614024
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
19
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
40 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,19
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
0,8
Norm:
964
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
d:
3
l:
40
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.