Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 30, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 30, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 30, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221613782
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
18
l:
30
f:
0,6
k:
1,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
30 mm
Antriebsgröße:
0,6
Durchmesser:
2,5 mm
Spitze:
ohne
Norm:
964
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
d:
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.