Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221613720
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
18
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
20 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Durchmesser:
2,5 mm
Antriebsgröße:
0,6
Norm:
964
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
d:
2,5
l:
20
f:
0,6
k:
1,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.