Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221613485
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
16
l:
25
f:
0,5
k:
1,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
25 mm
Antriebsgröße:
0,5
Durchmesser:
2 mm
Spitze:
ohne
Norm:
964
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
d:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00775*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01985*
€ 0,02362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01795*
€ 0,02136
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01588*
€ 0,0189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01467*
€ 0,01746
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01416*
€ 0,01685
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01361*
€ 0,0162
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.